Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4519201
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4519201
EAN/GTIN:
     4028085451926
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte NUTALIS MINI, 2,2W Flex-Mood, 2200/2700K, 125lm, IP54, dimmbar, schneeweiß

  • Aufwärmzeit (60%): < 1,0s
  • IP-Schutzart: IP54
  • Schaltzyklen: 100000
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Dimmbar: nein
  • Material: aluminium
  • Farbe: Schneeweiß
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 3,7
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Gewicht: 0,46 kg
  • Zubehör: Akku incl
  • Marke: SIGOR
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Lichtstrom: 125 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Farbwiedergabeindex: >85 Ra
  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 K
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: eckig
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Farbkonsistenz (SDCM): <5
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Magnetisches Ladekabel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Flicker Faktor: <0,1%
  • Zubehör: USB Netzgerät incl
  • Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 0,7
  • Zubehör: Wandhalterung incl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.