Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4541801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4541801
EAN/GTIN:
     4028085454187
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte NUDROP MINI, 1,8W Flex-Mood, 2200/2700K, 133lm, IP54, dimmbar, goldfarben

  • Material: aluminium
  • Farbe: gold
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Aufwärmzeit (60%): < 1,0s
  • Schaltzyklen: 100000
  • IP-Schutzart: IP54
  • Betriebsspannung: 3,7
  • Gewicht: 0,255 kg
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Zubehör: Akku incl
  • Marke: SIGOR
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Lichtstrom: 133 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 1,8 W
  • Farbwiedergabeindex: >85 Ra
  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 K
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Form Leuchte: rund
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Dimmbar: nein
  • Farbkonsistenz (SDCM): <5
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Magnetisches Ladekabel incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Pulverbeschichtet
  • Flicker Faktor: <0,1%
  • Zubehör: USB Netzgerät incl
  • Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.