Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4545501
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4545501
EAN/GTIN:
     4028085454552
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte NUINDIE USB-C, IP54, rund, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + USB-C, salbeigrün

  • Schaltzyklen: 100000
  • IP-Schutzart: IP54
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Nachfolger für: SIG-4508601
  • Schutzklasse: 3
  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtstrom: 168 / 197 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Material: aluminium
  • Farbe: salbeigrün
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 1,02 kg
  • Sensorik: Touch-Sensor (Dimmen + Lichtfarb-Wahl)
  • Netzanschluss: USB-C Kabel
  • Zubehör: Akku incl
  • EPREL Nr.: 713574
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: SIGOR
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Farbtemperatur: 2200 / 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtausbeute: 89,5 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Artikelnummer: SIG-4545501
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Die Leuchte lässt sich über den Touch-Schalter ein- und ausschalten sowie dimmen.
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 11∕ 38 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Material: Kunststoff
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Ladenetzteil incl
  • Ladezeit: 5 bis 7 Stunden.
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 11∕ 8,8 cm
  • Material: Pulverbeschichtet
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
706060
ab € 11,13*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4590301
ab € 9,09*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4590401
ab € 9,01*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4559101
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.