Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4701201
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4701201
EAN/GTIN:
     4028085470125
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

Outdoor LED Akku-Tischleuchte NUDIDEROT, IP54, 2.2W 2200/2700K (Flex-Mood), mit Touch-Dimmer + Easy-Connect, chrom

  • Material: aluminium
  • Farbe: Chrom
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 100-240
  • Gewicht: 0,98 kg
  • Sensorik: Touch-Sensor (Dimmen + Lichtfarb-Wahl)
  • Netzanschluss: Euro Netzteilstecker und Verbindungskabel (USB-A / magnetischer Easy-Connect-Stecker)
  • Zubehör: Akku incl
  • Marke: SIGOR
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Lichtstrom: 161 / 172 lm
  • Lichtausbeute: 78 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Farbtemperatur: 2200 / 2700 K
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Artikelnummer: SIG-4701201
  • Steckertyp: Easy-Connect-Stecker
  • Nennstrom: 1 mA
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <5 SDCM
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 16∕ 42 cm
  • Schaltzyklen: 100000
  • IP-Schutzart: IP54
  • Material: Kunststoff
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Ladekabel incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 12 cm
  • Zubehör: USB Netzgerät incl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.