Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte NIVO 111, 111mm, starr, 50°, 14W, 1800-3000K, 970lm, DTW, IP30, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte NIVO 111, 111mm, starr, 50°, 14W, 1800-3000K, 970lm, DTW, IP30, schwarz
LED Einbauleuchte NIVO 111, 111mm, starr, 50°, 14W, 1800-3000K, 970lm, DTW, IP30, schwarz
LED Einbauleuchte NIVO 111, 111mm, starr, 50°, 14W, 1800-3000K, 970lm, DTW, IP30, schwarz
LED Einbauleuchte NIVO 111, 111mm, starr, 50°, 14W, 1800-3000K, 970lm, DTW, IP30, schwarz
LED Einbauleuchte NIVO 111, 111mm, starr, 50°, 14W, 1800-3000K, 970lm, DTW, IP30, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4811601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4811601
EAN/GTIN:
     4028085481169
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte NIVO 111, 111mm, starr, 50°, 14W, 1800-3000K, 970lm, DTW, IP30, schwarz

  • Lichtfarbe: warmweiß bis extra warmweiß
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,29 kg
  • Montageart: Einbau Montage
  • Farbkonsistenz (SDCM): 3
  • Größe: Ø: 11,1 cm
  • Marke: SIGOR
  • Umgebungstemperatur: 0 - +30 °C
  • Tc (°C): 60 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 950 lm
  • IP-Schutzart: IP30
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Lichtausbeute: 68 lm/W
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 1800-3000 K
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • ENEC geprüft: ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4816801
ab € 8,40*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4815001
ab € 18,54*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4816101
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.