Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15W, ES111, GU10, 1100lm, 40°, 3000K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15W, ES111, GU10, 1100lm, 40°, 3000K, dimmbar
LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15W, ES111, GU10, 1100lm, 40°, 3000K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5749401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5749401
EAN/GTIN:
     4028085574946
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15W, ES111, GU10, 1100lm, 40°, 3000K, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Nennstrom: 66 mA
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Kolbenform: ES111
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 100 W
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L: 11,1∕ 6,9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5 s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 15,77*
€ 22,58*
3 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 23,01*
3 Tage
40
1
€ 9,45*
ab € 16,65*
€ 23,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
627471
ab € 15,80*
Ähnlich
SIGOR Licht
627473
ab € 15,78*
Ähnlich
SIGOR Licht
627472
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.