Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ECOLUX BIRNE für Kühlschränke, 230V, Ø 2.5cm / L 6.3cm, E14, 2.3W 2700K 200lm 160°, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED ECOLUX BIRNE für Kühlschränke, 230V, Ø 2.5cm / L 6.3cm, E14, 2.3W 2700K 200lm 160°, Opal
LED ECOLUX BIRNE für Kühlschränke, 230V, Ø 2.5cm / L 6.3cm, E14, 2.3W 2700K 200lm 160°, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5781001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5781001
EAN/GTIN:
     4028085578104
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED ECOLUX BIRNE für Kühlschränke, 230V, Ø 2.5cm / L 6.3cm, E14, 2.3W 2700K 200lm 160°, Opal

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-5781001
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Marke: SIGOR
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,3 W
  • Lampentyp: Birnenlampe
  • Kolbenform: T26
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 20 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß / opal
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 2,5∕ 6,3 cm
  • Außenkolben: T26
  • Kompakte Abmessungen bei hoher Lichtleistung
  • LED-Ersatz für Kühlschränke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 711382
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 4,58*
4 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,82*
€ 15,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.