Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 5W 2700K 470lm 100°, nicht dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 5W 2700K 470lm 100°, nicht dimmbar, Opal
LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 5W 2700K 470lm 100°, nicht dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5784501
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5784501
EAN/GTIN:
     4028085578456
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 5W 2700K 470lm 100°, nicht dimmbar, Opal

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Artikelnummer: SIG-5784501
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 7,5∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / opal
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 10 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: Micro-Lynx
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Marke: SIGOR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 100000
  • Außenkolben: Micro-Lynx
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 711390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 9,45*
ab € 3,26*
€ 5,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 5,23*
3 Tage
33
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.