Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10,8W 2700K 680lm 40°, CRI>90, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10,8W 2700K 680lm 40°, CRI>90, dimmbar
LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10,8W 2700K 680lm 40°, CRI>90, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5786401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5786401
EAN/GTIN:
     4028085578647
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10,8W 2700K 680lm 40°, CRI>90, dimmbar

  • Leistungsaufnahme: 10,8 W
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 100000
  • Artikelnummer: SIG-5786401
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Größe: Ø∕ L: 11,1∕ 5,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: silber / klar
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Kolbenform: QR111
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Nennstrom: 1400 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 711648
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.