Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60, 230V, Ø 6cm / L 10.8cm, E27, 5W 2700K 470lm 240°, nicht dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60, 230V, Ø 6cm / L 10.8cm, E27, 5W 2700K 470lm 240°, nicht dimmbar, Opal
LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60, 230V, Ø 6cm / L 10.8cm, E27, 5W 2700K 470lm 240°, nicht dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5803701
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5803701
EAN/GTIN:
     4028085580374
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60, 230V, Ø 6cm / L 10.8cm, E27, 5W 2700K 470lm 240°, nicht dimmbar, Opal

  • Marke: SIGOR
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-5803701
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / opal
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Nennstrom: 45 mA
  • Außenkolben: A60
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 711312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.