Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kerzenlampe ECOLUX, 230V, Ø 3.5cm / L 10.2cm, E14, 5.5W 2700K 470lm 250°, nicht dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kerzenlampe ECOLUX, 230V, Ø 3.5cm / L 10.2cm, E14, 5.5W 2700K 470lm 250°, nicht dimmbar, Opal
LED Kerzenlampe ECOLUX, 230V, Ø 3.5cm / L 10.2cm, E14, 5.5W 2700K 470lm 250°, nicht dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5804201
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5804201
EAN/GTIN:
     4028085580428
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Kerzenlampe ECOLUX, 230V, Ø 3.5cm / L 10.2cm, E14, 5.5W 2700K 470lm 250°, nicht dimmbar, Opal

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Artikelnummer: SIG-5804201
  • Schaltzyklen: 100000
  • Kolbenform: C35
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 10,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / opal
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Außenkolben: C35
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 711333
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.