Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Röhrenlampe TUBE INSTANT-PRO, 120cm, 230V/KVG/VVG, G13, 18W 3000K 2700lm 160°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Röhrenlampe TUBE INSTANT-PRO, 120cm, 230V/KVG/VVG, G13, 18W 3000K 2700lm 160°
LED T8 Röhrenlampe TUBE INSTANT-PRO, 120cm, 230V/KVG/VVG, G13, 18W 3000K 2700lm 160°
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5833501
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5833501
EAN/GTIN:
     4028085583351
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Röhrenlampe TUBE INSTANT-PRO, 120cm, 230V/KVG/VVG, G13, 18W 3000K 2700lm 160°

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: SIG-5833501
  • Zubehör: Starter incl
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,8∕ 120 cm
  • Dimmbar: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 74 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2700 lm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SIGOR
  • Lampentyp: Röhrenlampe, 2-seitig gesockelt (nicht rotierbar)
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: opal
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schaltzyklen: 50000
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • EPREL Nr.: 713232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,95*
€ 11,70*
3 Tage
53
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.