Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel TUBE EASY-FIT, 18W, G13, 120cm, 1800lm, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel TUBE EASY-FIT, 18W, G13, 120cm, 1800lm, 4000K
LED Leuchtmittel TUBE EASY-FIT, 18W, G13, 120cm, 1800lm, 4000K
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5836701
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5836701
EAN/GTIN:
     4028085583672
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Leuchtmittel TUBE EASY-FIT, 18W, G13, 120cm, 1800lm, 4000K

  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Marke: SIGOR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 2,8∕ 121,36 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Kolbenform: T8
  • Leistungsaufnahme: 17,5 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Nennstrom: 0,1 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5836801
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.