Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 3000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2246lm, Ra90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-SIG-5933001
Hersteller:
SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
SIG-5933001
EAN/GTIN:
4028085593305
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 3000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2246lm, Ra90
Marke:
SIGOR
Farbtemperatur:
3000 K
Dimmbar:
ja
IP-Schutzart:
IP20
Abgabemenge:
1 Stück
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Lichtfarbe:
warmweiß
Lichtstrom:
2246 lm
Energieeffizienz-Klasse:
E
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
COB
128 LED/m
19,2 W/m
... >
Lichtsysteme
>
LED Strips
>
LED Strips einfarbig
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 10m
,
led streifen
,
led streifen 3000k
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 14,4W/m, 2700K, 1-11M, 128 LED/m, IP20, 24V, 1728lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5932701
ab € 13,13*
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 14,4W/m, 3000K, 1-11M, 128 LED/m, IP20, 24V, 1756lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5932801
ab € 13,14*
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 2700K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2208lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5932901
ab € 15,37*
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 4000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2400lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5933101
ab € 15,37*
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 3,6W/m, 2700K, 1-15M, 64 LED/m, IP20, 24V, 443lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5932301
ab € 7,98*
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 3,6W/m, 3000K, 1-15M, 64 LED/m, IP20, 24V, 450lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5932401
ab € 7,98*
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 7,2W/m, 2700K, 1-15M, 128 LED/m, IP20, 24V, 886lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5932501
ab € 10,22*
Ähnlich
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 7,2W/m, 3000K, 1-15M, 128 LED/m, IP20, 24V, 886lm, Ra90
SIGOR Licht
SIG-5932601
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen