Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip COB LED, 11W/m, 2700K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1080lm, Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip COB LED, 11W/m, 2700K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1080lm, Ra90
LED Strip COB LED, 11W/m, 2700K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1080lm, Ra90
LED Strip COB LED, 11W/m, 2700K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1080lm, Ra90
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5938701
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5938701
EAN/GTIN:
     4028085593879
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip COB LED, 11W/m, 2700K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1080lm, Ra90

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: SIGOR
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP67
  • Leistungsaufnahme: 55 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1080 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Nennstrom: 458 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • 512 LED/m
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • 11 W/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
634137
ab € 96,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.