Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deko Wendelfilament Rustikallampe Edison CURVED GOLD, 230V, Ø 6.4cm / L 14cm, E27, 4.5W 1800K 250lm 330°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deko Wendelfilament Rustikallampe Edison CURVED GOLD, 230V, Ø 6.4cm / L 14cm, E27, 4.5W 1800K 250lm 330°, dimmbar
LED Deko Wendelfilament Rustikallampe Edison CURVED GOLD, 230V, Ø 6.4cm / L 14cm, E27, 4.5W 1800K 250lm 330°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6125601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6125601
EAN/GTIN:
     4028085612563
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Deko Wendelfilament Rustikallampe Edison CURVED GOLD, 230V, Ø 6.4cm / L 14cm, E27, 4.5W 1800K 250lm 330°, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Artikelnummer: SIG-6125601
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 20000
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 6,4∕ 14 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: Gold
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: ST64
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Nennstrom: 26 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Außenkolben: ST64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.