Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE DROP TITAN, 230V, Ø 16.5cm / L 28cm, E27, 5W 2200K 90lm 360°, CRI 90, dimmbar, Titan / Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE DROP TITAN, 230V, Ø 16.5cm / L 28cm, E27, 5W 2200K 90lm 360°, CRI 90, dimmbar, Titan / Klar
LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE DROP TITAN, 230V, Ø 16.5cm / L 28cm, E27, 5W 2200K 90lm 360°, CRI 90, dimmbar, Titan / Klar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6126101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6126101
EAN/GTIN:
     4028085612617
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Tropfen

LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE DROP TITAN, 230V, Ø 16.5cm / L 28cm, E27, 5W 2200K 90lm 360°, CRI 90, dimmbar, Titan / Klar

  • Farbtemperatur: 2200 K
  • Artikelnummer: SIG-6126101
  • Schaltzyklen: 12500
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Größe: Ø∕ L: 16,5∕ 28 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Titan
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 90 lm
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 665735
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,54*
€ 32,24*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 23,20*
€ 33,01*
3 Tage
3
€ 6,99*
ab € 46,58*
€ 63,30*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.