Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, Klar
LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, Klar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6133101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6133101
EAN/GTIN:
     4028085613317
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filamentlampe KERZE, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2700K 250lm 300°, Klar

  • Marke: SIGOR
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-6133101
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Schaltzyklen: 50000
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: C35
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Leistungsaufnahme: 2,8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Nennstrom: 36 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Außenkolben: C35
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 703304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.