Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament-Kopfspiegellampe Silber, 230V, Ø 4.5cm / L 8cm, E14, 4.5W 2700K 400lm 180°, dimmbar, Klar / Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament-Kopfspiegellampe Silber, 230V, Ø 4.5cm / L 8cm, E14, 4.5W 2700K 400lm 180°, dimmbar, Klar / Silber
LED Filament-Kopfspiegellampe Silber, 230V, Ø 4.5cm / L 8cm, E14, 4.5W 2700K 400lm 180°, dimmbar, Klar / Silber
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6135801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6135801
EAN/GTIN:
     4028085613584
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament-Kopfspiegellampe Silber, 230V, Ø 4.5cm / L 8cm, E14, 4.5W 2700K 400lm 180°, dimmbar, Klar / Silber

  • Marke: SIGOR
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5s
  • Artikelnummer: SIG-6135801
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber / klar
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: P45-CS
  • Lampentyp: Globelampe
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 180 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Nennstrom: 14 mA
  • Außenkolben: P45-CS
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 703391
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,02*
€ 6,15*
4 Tage
55
€ 9,45*
ab € 4,12*
€ 6,29*
5 Tage
50
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.