Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe KERZE GOLD, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2500K 220lm 300°, dimmbar, Gold / Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe KERZE GOLD, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2500K 220lm 300°, dimmbar, Gold / Klar
LED Filamentlampe KERZE GOLD, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2500K 220lm 300°, dimmbar, Gold / Klar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6143401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6143401
EAN/GTIN:
     4028085614345
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filamentlampe KERZE GOLD, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 2.5W 2500K 220lm 300°, dimmbar, Gold / Klar

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2500 K
  • Artikelnummer: SIG-6143401
  • Aufwärmzeit (60%): <2s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schaltzyklen: 50000
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: Gold
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 12 mA
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Kolbenform: C35
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 20 W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Außenkolben: C35
  • Farbtemperatur 2.400 K für ein stimmungsvolles Ambiente
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 665122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.