Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 7.8cm, E27, 6W 2700K 806lm 300°, dimmbar, Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 7.8cm, E27, 6W 2700K 806lm 300°, dimmbar, Matt
LED Filamentlampe KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 7.8cm, E27, 6W 2700K 806lm 300°, dimmbar, Matt
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6143701
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6143701
EAN/GTIN:
     4028085614376
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel

LED Filamentlampe KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 7.8cm, E27, 6W 2700K 806lm 300°, dimmbar, Matt

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-6143701
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 50000
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: Matt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Nennstrom: 22 mA
  • Marke: SIGOR
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Globelampe
  • Kolbenform: G45
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Außenkolben: G45
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 707227
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.