Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Drehdimmer, 220-240V, 0-300W, für Dimmstufe 0-100% / Flimmer / Boost, kein Nullleiter benötigt, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Drehdimmer, 220-240V, 0-300W, für Dimmstufe 0-100% / Flimmer / Boost, kein Nullleiter benötigt, Weiß
LED Drehdimmer, 220-240V, 0-300W, für Dimmstufe 0-100% / Flimmer / Boost, kein Nullleiter benötigt, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9032101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9032101
EAN/GTIN:
     7350030771344
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

LED Drehdimmer, 220-240V, 0-300W, für Dimmstufe 0-100% / Flimmer / Boost, kein Nullleiter benötigt, Weiß

  • Größe: B∕ H∕ T: 8,7∕ 8,7∕ 4,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: SIG-9032101
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Maximallast: 300 W
  • Einstellmöglichkeit: Minimale / Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost-Funktion für trägstartende Verbraucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.