Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 200W, für Dimmstufe 0-100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 200W, für Dimmstufe 0-100%
LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 200W, für Dimmstufe 0-100%
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9032201
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9032201
EAN/GTIN:
     7350030771221
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 220-240V, 1 - 200W, für Dimmstufe 0-100%

  • Marke: SIGOR
  • Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø∕ T: 5,6∕ 2,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • TÜV Rheinland Geprüfte Sicherheit: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: SIG-9032201
  • Maximallast: 200 W
  • Wechselschaltung möglich
  • Zur Verwendung mit handelsüblichen Tastschaltern
  • Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-9032001
ab € 52,14*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-9032301
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.