Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Montageschiene 16 - für LED Strips bis 1.6cm Breite, Länge 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Montageschiene 16 - für LED Strips bis 1.6cm Breite, Länge 200cm
Alu Montageschiene 16 - für LED Strips bis 1.6cm Breite, Länge 200cm
Alu Montageschiene 16 - für LED Strips bis 1.6cm Breite, Länge 200cm
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9824201
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9824201
EAN/GTIN:
     4028085982420
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
montageschiene 2m
installationsschiene

Alu Montageschiene 16 - für LED Strips bis 1.6cm Breite, Länge 200cm

  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: SIG-9824201
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Marke: SIGOR
  • Farbe: Alumiunium
  • Größe: Außenmaße-L∕ B∕ H: 200∕ 1,6∕ 0,25 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-9823801
ab € 4,46*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-9824001
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.