Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Schwarz
Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9861101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9861101
EAN/GTIN:
     4028085986114
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SIGOR
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Zubehör: Fassung excl
  • Schutzklasse: 3
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU 5,3
  • Umgebungstemperatur: -5 ... +50 °C
  • Einbau-Strahler für den Innenbereich (IP20).
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: Ø∕ H: 8,3∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe / LED Modul
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Leuchtmitteltyp: Halogen / LED
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel: MR16 / PAR16 / LED Modul
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: SIG-9861101
  • Mit herausziehbarem Schnellwechsel-Ring für den unkomplizierten Austausch des Leuchtmittels
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Stabile Fertigung aus Aluminium
  • Schwenkbarer Strahler-Einsatz (25°)
  • Lieferung inkl. GU5.3 Fassung (für 12V / MR16 Reflektorlampen)
  • Optionale GU10-Fassung erhältlich (für 230V / PAR16)
  • Verwendung von LED Retrofit-Modulen möglich (ohne Fassung
  • Bohrmaß (Ø): 6,8 cm
  • Bestimmen Sie mit der Wahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Farbtemperatur, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel, Lichtcharakter oder Smart-Home Kompatibilität.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.