Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Alu poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Alu poliert
Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Alu poliert
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9861201
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9861201
EAN/GTIN:
     4028085986121
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Alu-Einbaustrahler RING, IP20, Ø 8.3cm, Schnellwechsel-Innenring, inkl. GU5.3 Fassung (12V DC), schwenkbar 25°, Alu poliert

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SIGOR
  • Zubehör: Fassung excl
  • Leuchtmitteltyp: Halogen / LED
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Umgebungstemperatur: -5 ... +50 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU 5,3
  • Einbau-Strahler für den Innenbereich (IP20).
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: Ø∕ H: 8,3∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Aluminium poliert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel: MR16 / PAR16 / LED Modul
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe / LED Modul
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Artikelnummer: SIG-9861201
  • Mit herausziehbarem Schnellwechsel-Ring für den unkomplizierten Austausch des Leuchtmittels
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Stabile Fertigung aus Aluminium
  • Schwenkbarer Strahler-Einsatz (25°)
  • Lieferung inkl. GU5.3 Fassung (für 12V / MR16 Reflektorlampen)
  • Optionale GU10-Fassung erhältlich (für 230V / PAR16)
  • Verwendung von LED Retrofit-Modulen möglich (ohne Fassung
  • Bohrmaß (Ø): 6,8 cm
  • Bestimmen Sie mit der Wahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Farbtemperatur, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel, Lichtcharakter oder Smart-Home Kompatibilität.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.