Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch
Artikel-Nr.:
     911-SLA-CERSM00FUM01T00000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-CERSM00FUM01T00000EU
EAN/GTIN:
     8024727039985
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte CEREMONY SMALL, 3x E27 + 1x GU10 Spot, Rauch

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • Artikelnummer: SLA-CERSM00FUM01T00000EU
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 4x E27 12W + 1x GU10 5W
  • Leuchtmitteltyp: E27 + GU10 (A60 + Reflektorlampe)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Cristalflex®
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Farbe: rauchfarben
  • Gewicht: 5 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Design: Bruohne Rainaldi
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27 + GU10
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 140 cm
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 55∕ 202 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3+1
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 55∕ 62 cm
  • E27 Leuchtmittel für die allseitge Ausleuchtung.
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 14∕ 3 cm
  • GU10 Leuchtmittel für Spotlicht nach unten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 654,87*
€ 752,98*
Frei Haus
ab € 815,50*
€ 815,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,98*
€ 896,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,56*
€ 864,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,27*
€ 835,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,87*
€ 779,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.