Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SLA-CLIT000MNM000BD000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-CLIT000MNM000BD000EU
EAN/GTIN:
     8024727088938
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku Tischleuchte CLIZIA BATTERY MAMA NON MAMA, 25cm, 1.8W 2700K 350lm, inkl. USB-Kabel, Weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: SLAMP
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Material: Lentiflex
  • Netzanschluss: USB Steckernetzteil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Design: Adriano Rachele
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Leistungsaufnahme: 1,3 W
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 27∕ 25 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Artikelnummer: SLA-CLIT000MNM000BD000EU
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Akku incl
  • Leuchtdauer pro Ladung:
    Bei maximaler Intensität: 6,5 Stunden
    Bei minimaler Intensität: 60 Stunden.
  • Zubehör: USB Ladegerät incl
  • Dauer für vollständiges Aufladen: 5 Stunden.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Mit der optional erhältlichen Multi-Ladestation können bis zu 20 CLIZIA BATTERY Leuchten gleichzeitig geladen werden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 192,50*
€ 192,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 156,16*
€ 193,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.