Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch
Artikel-Nr.:
     911-SLA-CLITS00FUM00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-CLITS00FUM00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727069128
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CLIZIA FUMÉ, Ø 27 cm, E14, mit Schnurschalter, Rauch

  • Marke: SLAMP
  • Leuchtmittel: 1x E14 6W LED
  • Kolbenform: C35
  • Lampentyp: Kerzenlampe, Fadenlampe, Filament
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,61 kg
  • Farbe: hellgrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 27∕ 25 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 170 cm
  • Design: Adriano Rachele
  • Steckertyp: Eurostecker und Schalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Stahl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: E14 (Kerzenlampe)
  • Artikelnummer: SLA-CLITS00FUM00000000EU
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Material: Lentiflex
  • Material: Cristalflex®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 154,00*
€ 154,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 125,08*
€ 158,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.