Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß
LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß
LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß
LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß
LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß
LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß
LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SLA-LAFT000PRS000BT000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-LAFT000PRS000BT000EU
EAN/GTIN:
     8024727080888
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku Tischleuchte LAFLEUR BATTERY, 5V, 1.3W 2700K 150lm, dimmbar, PRISMA / Klar / Weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Marke: SLAMP
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leistungsaufnahme: 1,3 W
  • Material: Kupferdraht
  • Artikelnummer: SLA-LAFT000PRS000BT000EU
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 15∕ 26 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Design: Marc Sadler
  • Leuchtmittel: 1x 1.3W LED, dimmbar
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 115,38 lm/W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Gewicht: 0,2 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 1,3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Farbe: transparent
  • Produktart: Akku-Dekoleuchte
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Form Leuchte: rund
  • Zubehör: Akku incl
  • Größe: Fuß-Ø: 7,3 cm
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Farbe: weiß
  • Material: Lentiflex
  • Zubehör: USB Ladegerät incl
  • Mit magnetischer Rückseite und Aussparung zur Befestigung an nicht-magnetischen Flächen.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • 6,5 bis 60 Betriebsstunden pro Ladung (je nach Dimmstufe)
  • Akku: Li-ion Polymer (3.7 V DC, 2500mAh, Input 5 VDC / 1A)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 161,00*
€ 161,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 130,23*
€ 163,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.