Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE
Artikel-Nr.:
     911-SLA-VELTS00CTR00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-VELTS00CTR00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727073392
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, COUTURE

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 32∕ 22 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 153 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: SLA-VELTS00CTR00000000EU
  • Design: Adriano Rachele
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Opalflex
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: E14 (Kerzenlampe)
  • Leuchtmittel: 1x E14 6W LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 161,00*
€ 161,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 130,15*
€ 163,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.