Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer CP 1-10 V für 1-10V Schnittstelle, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer CP 1-10 V für 1-10V Schnittstelle, IP20
Potentiometer CP 1-10 V für 1-10V Schnittstelle, IP20
Artikel-Nr.:
     911-TCI-123999L
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-123999L
EAN/GTIN:
     8010703200241
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer

Potentiometer CP 1-10 V für 1-10V Schnittstelle, IP20

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Marke: TCI
  • Produktart: Dimmer
  • Potentiometer zur Steuerung der Lichtintensität über die 1-10V Schnittstelle
  • Gewicht: 0,02 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Kunststoff
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,5∕ 5,6∕ 5,6 cm
  • EMV geprüft: ja
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Artikelnummer: TCI-123999L
  • Dimmbar von 0/0,5-100% per 1...10V
    (I=1 mA) / 100k? POTI
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 7,91*
€ 8,50*
ab € 8,13*
€ 8,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,24*
€ 10,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.