Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, feuerrot
LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, feuerrot
Artikel-Nr.:
     911-ZAF-LD0340F3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0340F3
EAN/GTIN:
     8056300195825
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, feuerrot

  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 | 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: Zafferano
  • Stromaufnahme: 1A mA
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzanschluss: Euro Netzteilstecker mit USB-Kabel
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Größe: Leuchte-H: 38 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: rot
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,36 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Leuchtmittel: SMD
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 234 | 251 | 256 lm
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör inkl.: ZAF-LD0350RB
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Multi-Ladestation für mehrere Leuchten excl
  • Artikelnummer: ZAF-LD0340F3
  • Größe: Fuß-L∕ H: 10∕ 1 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Touch-Steuerung im oberen Teil des Leuchtenkopfes
  • Zubehör: Ersatz-Akku excl
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 11∕ 8,8 cm
  • Zubehör: Ladegerät incl
  • Leuchtdauer: 12 Stunden
  • Größe: Ladestation-L∕ B: 9,4∕ 9,4 cm
  • Ladezeit: 6 - 7 Stunden
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Gehäuse als lackiertem Alu/Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat
  • Passive Wäemeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 98,00*
€ 98,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 79,40*
€ 102,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.