Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, rosa
LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, rosa
Artikel-Nr.:
     911-ZAF-LD0340P3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0340P3
EAN/GTIN:
     8056300196501
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte POLDINA PRO, 38cm, 2,2W, 2700-3000K, IP65, mit Touch-Dimmer, rosa

  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: Akku incl
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Zubehör: Ersatzakku excl
  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 | 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: Zafferano
  • Artikelnummer: ZAF-LD0340P3
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,36 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtdauer pro Ladung: max. 9 Stunden
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lichtverteilung: diffus
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 17500 Std.
  • Netzanschluss: Euro Netzteilstecker mit USB-Kabel / Ladestation
  • Lichtstrom: 188 lm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 38 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel: SMD
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: rosa
  • Ladezeit: 6 Stunden
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Größe: Basis-L∕ B: 10∕ 10 cm
  • Batteriepaket: Li-Ion 2-Cell, Model 18650
  • Größe: Ladestation-L∕ B: 9,4∕ 9,4 cm
  • Mit Ladestands-Anzeige und Überladungsschutz.
  • Größe: Ladestation-B∕ H: 15∕ 15 cm
  • Kurzer Druck auf Schalter: An / Aus.
  • Dimmen mit langem Druck.
  • Mehrfacher kurzer Druck: Umschalten der Lichtfarbe.
  • Beim Einschalten strahlt die Leuchte mit 100% Lichtstrom - einfach bis zu gewünschten Stufe Herunterdimmen.
  • Passive Wäremeableitung
  • Varianten mit Metallfolienbearbeitung: nur für den Innenbereich konzipiert.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 98,00*
€ 98,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 79,41*
€ 102,56*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.