Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoll / Inch - STECKSCHLUESSEL-EINSATZ 1" 1020 2.3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zoll / Inch - STECKSCHLUESSEL-EINSATZ 1" 1020 2.3/4"
Zoll / Inch - STECKSCHLUESSEL-EINSATZ 1" 1020 2.3/4"
Zoll / Inch - STECKSCHLUESSEL-EINSATZ 1" 1020 2.3/4"
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-102020340
Herst.-Nr.:
     102020340
EAN/GTIN:
     4004254231827
Suchbegriffe:
padre
steckschlüsseleinsätze
nuss
einsatz
Steckschlüsseleinsatz 1" 1020, 2.3/4"
Weitere Suchbegriffe: handwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.