Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Ponto blau 80x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-10171-80x100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10171-80x100
EAN/GTIN:
     4066088060950
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich und Läufer auf Maß „Ponto" – Zuschnitt in 6 Breiten und 5 Farben Ob in Küche, Flur oder Wohnraum, ob als Teppich oder Läufer – der Teppich auf Maß „Ponto“ gibt mit seiner dezenten aber frischen Musterung immerzu eine gute Figur ab. Dank des in vielen Breiten erhältlichen Zuschnitts passt er sich mustergültig Ihren Wünschen beziehungsweise Räumlichkeiten an. Vor allem aber weist der in 5 Farben erhältliche, maßgefertigte Teppich eine Eigenschaft auf, die heute nicht mehr selbstverständlich ist: seine ausgezeichnete Qualität. Der in Deutschland gefertigte Teppich ist ein Stück deutscher Präzisions- und Wertarbeit und stellt dies in Form von Robustheit und Langlebigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Die maßgefertigten Teppiche und Läufer überzeugen optisch wie funktional. Sie dämpfen den Geräuschpegel im Haus und bieten den Füßen einen warmen Untergrund. Gefertigt aus belastbarem Polypropylen und ausgestattet mit einem gekettelten Rand, widerstehen die antistatischen Teppiche auch starker Beanspruchung und sind vor einem Ausfransen der Ränder geschützt. Beste Voraussetzungen also, Ihnen viele Jahre lang Freude zu bereiten. Im Rahmen der alltäglichen Nutzung genügt es, den Läufer mit dem Staubsauger zu säubern. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der Teppich mit einem geeigneten Reinigungs-Shampoo behandelt werden. Teppich auf Maß „Ponto" – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Herstellungsart: getuftet * Oberseite: Schlingenpol * Rücken: Vlies * Flächengewicht: 1585 g/m² * Gesamtstärke: ca. 6,5 mm * Stärke Rücken: ca. 2,5 mm * Polschichtgewicht: ca. 300 g/m² * Zuschnitt auf Maß * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Antistatisch * Fußbodenheizung: geeignet * Schalldämmend * Frei von Weichmachern und Schadstoffen * Zertifikat: GUT Siegel * Herstellungsort: Deutschland * GUT Siegel (Prodis-Nummer: BB0CAFCE) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,00*
€ 15,61*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 21,29*
€ 29,53*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.