| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-10171-80x1000 Herst.-Nr.: fd-10171-80x1000 EAN/GTIN: 4066088061087 |
| |
|
| | |
| Teppich und Läufer auf Maß „Ponto" – Zuschnitt in 6 Breiten und 5 Farben Ob in Küche, Flur oder Wohnraum, ob als Teppich oder Läufer – der Teppich auf Maß „Ponto“ gibt mit seiner dezenten aber frischen Musterung immerzu eine gute Figur ab. Dank des in vielen Breiten erhältlichen Zuschnitts passt er sich mustergültig Ihren Wünschen beziehungsweise Räumlichkeiten an. Vor allem aber weist der in 5 Farben erhältliche, maßgefertigte Teppich eine Eigenschaft auf, die heute nicht mehr selbstverständlich ist: seine ausgezeichnete Qualität. Der in Deutschland gefertigte Teppich ist ein Stück deutscher Präzisions- und Wertarbeit und stellt dies in Form von Robustheit und Langlebigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Die maßgefertigten Teppiche und Läufer überzeugen optisch wie funktional. Sie dämpfen den Geräuschpegel im Haus und bieten den Füßen einen warmen Untergrund. Gefertigt aus belastbarem Polypropylen und ausgestattet mit einem gekettelten Rand, widerstehen die antistatischen Teppiche auch starker Beanspruchung und sind vor einem Ausfransen der Ränder geschützt. Beste Voraussetzungen also, Ihnen viele Jahre lang Freude zu bereiten. Im Rahmen der alltäglichen Nutzung genügt es, den Läufer mit dem Staubsauger zu säubern. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der Teppich mit einem geeigneten Reinigungs-Shampoo behandelt werden. Teppich auf Maß „Ponto" – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Herstellungsart: getuftet * Oberseite: Schlingenpol * Rücken: Vlies * Flächengewicht: 1585 g/m² * Gesamtstärke: ca. 6,5 mm * Stärke Rücken: ca. 2,5 mm * Polschichtgewicht: ca. 300 g/m² * Zuschnitt auf Maß * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Antistatisch * Fußbodenheizung: geeignet * Schalldämmend * Frei von Weichmachern und Schadstoffen * Zertifikat: GUT Siegel * Herstellungsort: Deutschland * GUT Siegel (Prodis-Nummer: BB0CAFCE) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |