Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Akzent grau 67x600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-10324-67x600
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10324-67x600
EAN/GTIN:
     4066088080682
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Design-Läufer „Akzent“ – als passgenauer Zuschnitt in 3 Breiten Ganz gleich, in welchem Raum – ob in Küche, Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – das elegante Design des Läufers „Akzent“ bringt Stil und Wohnlichkeit in Ihr Zuhause. Erhältlich in 4 Farben, unterschiedlichen Breiten und exakt in der Länge Ihrer Wünsche, passt sich der Läufer in beispielhafter Perfektion Ihren Räumlichkeiten an. Darüber hinaus wartet der Design-Läufer mit einem Merkmal auf, das heute nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden kann: seiner vortrefflichen Qualität. Der in Deutschland gefertigte Teppichläufer ist ein Meisterwerk präziser Verarbeitung, das seine Güte durch Robustheit und Langlebigkeit belegt. Neben seinem attraktiven optischen Erscheinungsbild überzeugt der Design-Läufer durch ein Höchstmaß an Komfort. Er verwöhnt die Füße mit seinem wärmenden und angenehmen Flor, besitzt einen hochwertig gekettelten Rand, der den Teppich vor dem Ausfransen schützt, und kann auf Untergründen mit Fußbodenheizungen genutzt werden. Der antistatische Teppich wirkt ferner schalldämmend und bewahrt unter ihm liegende Teppich- oder Hartböden vor Beschädigungen, beispielsweise durch zu Boden fallende Gegenstände oder auslaufende Flüssigkeiten. Gefertigt aus strapazierfähigem Polyamid, hält der schicke Design-Läufer auch starker Beanspruchung mühelos stand und wird Sie viele Jahre lang erfreuen. Der Läufer zeigt sich im Alltag überaus pflegeleicht, es genügt, ihn regelmäßig mit dem Staubsauger zu reinigen. Frische Verschmutzungen sollten zügig entfernt, ausgelaufene Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Soll der Läufer mit ansprechendem Design grundgereinigt werden, kann hierzu ein geeignetes Reinigungs-Shampoo verwendet werden. Design-Läufer „Akzent“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyamid * Oberflächenstruktur: Kompaktschlinge * Rücken: Latex * Erhältliche Farben: beige, terra, grau, grün * Zuschnitt auf Maß * Mögliche Breiten: 67cm, 80 cm und 100 cm * Läuferlänge: freie Wahl zwischen 100 cm und 3000 cm * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Gewicht: 1810 g/m² * Dicke: ca. 5,4 mm * Fußbodenheizung: geeignet * Eigenschaften: schalldämmend, antistatisch, rutschfest * Frei von Weichmachern und Schadstoffen * Zertifikat: GUT Siegel * Herstellungsort: Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.