Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Bali Silbergrau 80x450 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-10534-80x450
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10534-80x450
EAN/GTIN:
     4064149116226
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Hochflorteppich auf Maß „Bali“ – als passgenauer Zuschnitt in vielen Farben Schick, strapazierfähig und ausdrucksstark – das sind sie, die maßgefertigten Hochflorteppiche „Bali“. Konfektioniert in Deutschland und von entsprechend hoher Qualität, lassen die attraktiven Shaggy-Teppiche mit ihrem charakteristischen Langflor jedem Raum eine bemerkenswerte Aura angedeihen. Fußböden jeglicher Art, von Parkett über Fliesen bis hin zu Teppichböden, erhalten mit den unifarbenen Wohnteppichen nicht nur einen ansprechenden Kontrast, sondern werden ferner mithilfe der Hochflorteppiche geschont und vor Beschädigungen bewahrt. Die Hochflorteppiche selbst zeigen sich dank ihrer Struktur sehr unempfindlich und sind deshalb auch in stärker beanspruchten Wohnbereichen gut aufgehoben. Bestückt mit einem hochwertigen Vliesrücken und ringsum gekettelt, sind die Shaggys vor einem Ausfransen der Ränder geschützt. So bringen die Langflorteppiche alle Voraussetzungen mit, durch ein langes Leben zu erfreuen. Erhältlich sind die Hochflor-Shaggys als maßgefertigter Zuschnitt in sieben Breiten und in der Länge Ihrer Wünsche. Eine Auswahl, die für jede räumliche Gegebenheit die perfekt passende Variante bietet. Ob als Hochflor-Läufer im Flur, Hochflorteppich im Wohnzimmer oder Bettvorleger im Schlafzimmer. Hochflorteppich auf Maß „Bali“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Rücken: Textil-Filz * Gesamtdicke: ca. 10 mm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Ringsum gekettelt * Nahtende vernäht * Für Fußbodenheizungen geeignet * Schalldämmend * Antistatisch * Hergestellt in Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichläufer, hochflor teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,49*
€ 45,07*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 106,52*
€ 132,72*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.