| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-10546-200x100 Herst.-Nr.: fd-10546-200x100 EAN/GTIN: 4064149116554 |
| |
|
| | |
| Hochflorteppich auf Maß „Bali“ – als passgenauer Zuschnitt in vielen Farben Schick, strapazierfähig und ausdrucksstark – das sind sie, die maßgefertigten Hochflorteppiche „Bali“. Konfektioniert in Deutschland und von entsprechend hoher Qualität, lassen die attraktiven Shaggy-Teppiche mit ihrem charakteristischen Langflor jedem Raum eine bemerkenswerte Aura angedeihen. Fußböden jeglicher Art, von Parkett über Fliesen bis hin zu Teppichböden, erhalten mit den unifarbenen Wohnteppichen nicht nur einen ansprechenden Kontrast, sondern werden ferner mithilfe der Hochflorteppiche geschont und vor Beschädigungen bewahrt. Die Hochflorteppiche selbst zeigen sich dank ihrer Struktur sehr unempfindlich und sind deshalb auch in stärker beanspruchten Wohnbereichen gut aufgehoben. Bestückt mit einem hochwertigen Vliesrücken und ringsum gekettelt, sind die Shaggys vor einem Ausfransen der Ränder geschützt. So bringen die Langflorteppiche alle Voraussetzungen mit, durch ein langes Leben zu erfreuen. Erhältlich sind die Hochflor-Shaggys als maßgefertigter Zuschnitt in sieben Breiten und in der Länge Ihrer Wünsche. Eine Auswahl, die für jede räumliche Gegebenheit die perfekt passende Variante bietet. Ob als Hochflor-Läufer im Flur, Hochflorteppich im Wohnzimmer oder Bettvorleger im Schlafzimmer. Hochflorteppich auf Maß „Bali“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Rücken: Textil-Filz * Gesamtdicke: ca. 10 mm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Ringsum gekettelt * Nahtende vernäht * Für Fußbodenheizungen geeignet * Schalldämmend * Antistatisch * Hergestellt in Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |