Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Sylt apricot 80x250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-10972-80x250
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10972-80x250
EAN/GTIN:
     4064149235682
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Sisalteppich „Sylt“ – passgenauer Zuschnitt in verschiedenen Breiten Der Sisalteppich „Sylt“ erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit und gehört zu den Klassikern unter den Naturfaserteppichen. Kein Wunder, schließlich überzeugt der aus natürlichen Sisalfasern gefertigte Teppich nicht nur durch seine strapazierfähige Beschaffenheit, sondern auch durch sein elegantes Erscheinungsbild. Sisalteppiche sind von zeitloser Eleganz und passen sich jedem Wohnumfeld auf unaufdringliche Weise an. Zumal, wenn sie in so vielen Farben wie der Wohnteppich „Sylt“ und darüber hinaus als passgenauer Zuschnitt erhältlich sind. Dank Maßanfertigung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, egal ob Sie einen Sisal-Läufer für den Flur oder einen natürlichen Wohnzimmerteppich für Ihr Zuhause benötigen. Neben seinen optischen sowie funktionalen Vorzügen bietet der Sisalteppich auch eine Reihe angenehmer Komfortmerkmale. So dämmt der maßgefertigte Naturfaserteppich den Geräuschpegel im Haus und er wirkt sich positiv auf das Raumklima aus. Auch eine Nutzung auf Untergründen mit Fußbodenheizungen ist problemlos möglich. Für festen Halt auf dem Boden sorgt ein rutschhemmender Latexrücken. Versehen mit einer farblich abgestimmten, gekettelten Umrandung, ist der Sisalteppich vor einem Ausfransen der Ränder geschützt und bringt dank ausgezeichneter Verarbeitungsqualität die besten Voraussetzungen mit Sie viele Jahre lang zu erfreuen. Im Alltag genügt es, den Teppich aus Sisal ganz einfach mit dem Staubsauger abzusaugen. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt und Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der maßgefertigte Sisal-Läufer oder Teppich mit einem geeigneten Reinigungs-Shampoo behandelt werden. Sisalteppich „Sylt“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal, gewebt * Florhöhe: ca. 6 mm * Höhe gekettelter Rand: ca. 8 mm * Rücken: Rutschfeste Latexbeschichtung * Gewicht: ca. 2000 g/m² * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Gekettelt * Antistatisch * Hygrostatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen * Raumklimaregulierend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichläufer, hochflor teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,73*
€ 73,75*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 82,27*
€ 103,46*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.