| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-11027-80x150 Herst.-Nr.: fd-11027-80x150 EAN/GTIN: 4066088139304 |
| |
|
| | |
| Läufer nach Maß „Sinfonie“ – Zuschnitt in verschiedenen Breiten und Farben Ganz gleich, in welchem Raum – ob in Küche, Flur Wohn- oder Schlafzimmer – der elegante Läufer „Sinfonie“ nach Maß bringt Stil und Wohnlichkeit in Ihr Zuhause. Erhältlich in unterschiedlichen Breiten, Ihrer Wunschlänge und in verschiedenen Farbvarianten, passt sich der Läufer in beispielhafter Perfektion Ihren Räumlichkeiten ideal an. Darüber hinaus wartet der nach Maß gefertigte Läufer mit einem Merkmal auf, das heute nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden kann: seiner vortrefflichen Qualität. Der in Deutschland gefertigte Teppich ist ein Meisterwerk präziser Verarbeitung, das seine Güte durch Robustheit und Langlebigkeit belegt. Neben seinem attraktiven optischen Erscheinungsbild überzeugt der Läufer nach Maß durch ein Höchstmaß an Komfort. Er verwöhnt die Füße mit seinem wärmenden und angenehmen Flor, besitzt einen hochwertig gekettelten Rand, der den Teppich vor dem Ausfransen schützt, und kann auf Untergründen mit Fußbodenheizungen genutzt werden. Der antistatische Läufer wirkt ferner schalldämmend und bewahrt unter ihm liegende Teppich- oder Hartböden vor Beschädigungen, beispielsweise durch zu Boden fallende Gegenstände oder auslaufende Flüssigkeiten. Gefertigt aus strapazierfähigem Polyamid, hält der schicke Läufer nach Maß auch starker Beanspruchung mühelos stand und wird Sie viele Jahre lang erfreuen. Der Läufer zeigt sich im Alltag überaus pflegeleicht, es genügt, ihn regelmäßig mit dem Staubsauger zu reinigen. Frische Verschmutzungen sollten zügig entfernt, ausgelaufene Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Soll der nach Maß gefertigte Läufer grundgereinigt werden, kann hierzu ein geeignetes Reinigungs-Shampoo verwendet werden. Läufer nach Maß – Produkteigenschaften: * Material: 100% IMPREL Polyamid * Rücken: Textil-Filz * Objekt-Verlours (bi-colour Velours) * 247.000 Fasern / m² * Zuschnitt auf Maß * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm und 200 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Stärke: ca. 9 mm * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl * Fußbodenheizung: geeignet * Eigenschaften: schalldämmend, antistatisch, strapazierfähig * Zertifikat: GUT-Siegel (Prodis-Nummer: A61A3FE2) * Herstellungsort: Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |