| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-11626 Herst.-Nr.: fd-11626 EAN/GTIN: 4251041666236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stufenauflagen „Akzent“ – in halbrunder oder rechteckiger Ausführung Es ist ganz einfach gut zu wissen, dass unsere Stufenauflagen „Akzent“ erheblich mehr können, als nur auf der Treppe herumzuliegen und adrett dabei auszusehen. Die hochwertigen und strapazierfähigen Stufenmatten bewahren Ihre Treppe nicht nur verlässlich vor einer allzu raschen Abnutzung – sie werten überdies alte oder beschädigte Treppen auf. Und während der Treppenbereich eine ganz individuelle und wohnliche Note erhält, wird den Füßen ausgezeichneter Halt vermittelt, der das Treppensteigen sicherer und erheblich angenehmer macht. Dabei genügen die in vielen Farben erhältlichen Stufenauflagen aus deutscher Produktion höchsten Ansprüchen hinsichtlich Verarbeitung und Qualität. Sie sind hochbelastbar und kommen ihrer Aufgabe viele Jahre lang auf attraktive Weise nach. Ausgestattet sind die Stufenauflagen mit einem stabilen Winkel sowie einem großzügig dimensionierten, 40 mm breiten Klebestreifen, der ein hohes Maß an Festigkeit gewährleistet. Daneben sorgt die farblich passende Umkettelung für einen sauberen Abschluss an den Rändern der Stufenauflagen und schützt die Kanten vor unschönem Ausfransen. Erhältlich sind die Treppenschoner in zwei unterschiedlichen Ausführungen: Als rechteckige Ausfertigung, die sich besonders für große Treppenstufen eignet, oder als halbrunde Variante, die sich auch sehr gut für eine Nutzung auf Wendeltreppen anbietet. Die Treppenstufenmatte zeigt sich im Alltag unempfindlich und ausgesprochen pflegeleicht: Gelegentliches Absaugen genügt. Bei stärkeren Verunreinigungen können die Stufenauflagen mit einem geeigneten Teppich-Reinigungsmittel behandelt werden. Bitte beachten Sie: Produktionsbedingt können die Musterungen der einzelnen Stufenmatten geringfügig voneinander abweichen, nach dem Auslegen auf der Treppe fügen sich die Matten jedoch zu einem harmonischen Gesamtbild. Stufenauflagen – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyamid * Verfügbare Ausführungen: halbrund, rechteckig * Maße (halbrund und rechteckig): ca. 65x23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Stärke: ca. 5 mm * Gewicht: 1150 g/m² * Gel-Rücken * Schlingenstruktur * Getuftet * Naht-Ende vernäht * Gekettelte Ränder * Robuster Winkel mit 40-mm-Klebeband * GUT-Siegel * Geprüfte Qualität * Hergestellt in Deutschland |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |