| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-11991 Herst.-Nr.: fd-11991 EAN/GTIN: 4251041668551 |
| |
|
| | |
| Treppenmatten „Bermuda“ – halbrund oder rechteckig – Viele Farben Gut zu wissen, dass nach attraktiven und hochwertigen Treppenmatten nicht zwangsläufig im Hochpreissegment gesucht werden muss. Ein ausgezeichnetes Beispiel hierfür sind unsere Stufenmatten „Bermuda“. Der wertige Treppenstufen-Schutz aus deutscher Produktion ist ein Musterbeispiel sorgfältigster Verarbeitung und belegt dies mitunter durch hohe Strapazierfähigkeit, festen Halt auf der Stufe und Langlebigkeit. Erhältlich als rechteckige Ausfertigung für große Treppenstufen oder in halbrunder Form, die sich ideal für die Nutzung auf Wendeltreppen eignet, bewahren die Treppenmatten Ihre Stufen effizient vor einer allzu schnellen Abnutzung und erzeugen daneben eine wohnliche Atmosphäre. Darüber hinaus erhöhen die Treppenauflagen aber auch den Komfort und die Sicherheit im Haus ganz erheblich. So wird der Trittschall deutlich reduziert, während den Füßen beim Treppensteigen guter und sicherer Halt vermittelt wird. Das erleichtert übrigens nicht nur Zwei-, sondern auch Vierbeinern den Etagenwechsel. Ausgestattet sind die Stufenmatten mit einem stabilen Winkel und einem großzügig dimensionierten, 40 Millimeter breiten, Klebestreifen. Auf diese Weise ist höchste Stabilität und Festigkeit sichergestellt. Die Treppenschoner zeigen sich aufgrund ihrer Struktur und Musterung unempfindlich und sind leicht zu pflegen: Es genügt gelegentliches Absaugen. Bei stärkeren Verunreinigungen kann der Treppenstufen-Schutz mit einem handelsüblichen geeigneten Teppich-Reinigungsmittel gesäubert werden. Bitte beachten Sie: Produktionsbedingt können die Musterungen der einzelnen Stufenmatten geringfügig voneinander abweichen, nach dem Auslegen auf der Treppe fügen sich die Matten jedoch zu einem harmonischen Gesamtbild. Treppenmatten – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Verfügbare Ausführungen: halbrund, rechteckig * Maße (halbrund und rechteckig): ca. 65x23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Stärke: ca. 7 mm * Gewicht: ca. 1900 g/m² * Textil-Rücken * Kompaktschlinge * Getuftet * Naht-Ende vernäht * Gekettelte Ränder * Robuster Winkel mit 40-mm-Klebeband * Hergestellt in Deutschland |
| | |
| | | |
| |