Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Kratzteppich Für Katzen Dunkelbraun 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-12221
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-12221
EAN/GTIN:
     4251041670035
Suchbegriffe:
Kratzteppich
Sisal-Kratzteppich für Katzen - in 5 Größen Sisal-Kratzteppich in verschiedenen Farben und Größen, ein tierisches Vergnügen für Ihren Stubentiger. Auf der Sisal-Kratzmatte können sich Katzen so richtig austoben und ihren Drang nach Zupacken und Kratzen nachgeben – ohne dass ihre Möbel darunter leiden müssen. Der Sisalkratzteppich dient dem Wetzen der Krallen und kann als Matte hingelegt werden, als Alternative zum Kratzbrett aufgehängt werden oder als Verkleidung von Katzenmöbeln, für den Kratzbaum oder die Schlafgelegenheit verwendet werden. Das Kratzen und Wetzen der Krallen ist für Katzen wichtig. Gerade Hauskatzen ohne Auslauf im Freien haben hier oft ein Problem und missbrauchen dann schon einmal Möbel oder die Tapete. Katzenkrallen müssen gewetzt werden, um die schuppige Oberschicht der Krallen zu entfernen und ein Einwachsen der Katzenkrallen zu verhindern. Dafür ist eine robuste Sisal Kratzmatte ideal – das Material hält einiges aus und bietet der Katze genug Widerstand, um kräftig zu wetzen. Sisalteppich für Katzen – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal, gewebt * Gekettelter Rand * Unterseite: Latex * Höhe: ca. 6 mm * Gewicht: ca. 2000 g/m² * Erhältliche Größen (in cm): 30x50, 40x60, 50x50, 60x80, 100x100 * Antistatisch: ja * Fußbodenheizung-Eignung: ja * Für Allergiker geeignet * Sehr strapazierfähig * Schadstofffrei * Als Kratzteppich oder zum Verkleiden von Katzenmöbeln geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
999
€ 5,90*
ab € 22,59*
€ 30,89*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 28,15*
€ 37,91*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.