| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-12571-50x1200 Herst.-Nr.: fd-12571-50x1200 EAN/GTIN: 4066088076258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teppich in Sisaloptik „Sabang“ – auf Maß – Viele Farben In eleganter Sisaloptik gehalten, vermittelt der maßgefertigte Teppich „Sabang“ schon beim Betrachten ein ausserordentlich angenehmes Wohngefühl. Im direkten Vergleich zu seinem Pendant aus Natur-Sisal zeigt sich die Oberflächenbeschaffenheit des Teppichs etwas weicher. Und so vereinigt der Bodenbelag die Vorzüge eines Kunstfaser-Läufers und das attraktive Erscheinungsbild eines Sisal-Teppichs in sich. Äußerlich sind die Teppiche oder Läufer in Sisaloptik indessen kaum von einem Naturfaser-Teppich zu unterscheiden. Der in vielen attraktiven Farben erhältliche Wohnteppich besteht aus einem hochwertigen Materialmix. Das verspricht höchste Strapazierfähigkeit und in der Folge eine lange Nutzungsdauer bei Ihnen zuhause. Damit der Teppichläufer in Sisaloptik in Ihren Räumlichkeiten nicht nur eine gute, sondern eine ganz und gar blendende Figur abgibt, ist er als maßgefertigter Zuschnitt in vielen verschiedenen Breiten erhältlich. Die Länge des Teppichs richtet sich derweil auf den Zentimeter genau nach Ihren persönlichen Wünschen. Für einen optisch harmonischen Abschluss und Schutz der Kanten sorgt die farblich abgestimmte Umkettelung. Diese unterstreicht die Wertigkeit des Läufers und bewahrt ihn vor allem vor einem allzu raschen Ausfransen der Ränder. Pflegehinweis: Der Teppich auf Maß in Sisaloptik lässt sich ganz unkompliziert mit dem Staubsauger säubern. Hartnäckigere Verunreinigungen können mit einem angefeuchteten Tuch oder etwas mildem Reinigungsmittel entfernt werden. Bei regelmäßiger Pflege behält der Läufer sein schönes Aussehen und sorgt für langanhaltende Freude. Teppich in Sisaloptik „Sabang“ – Produkteigenschaften: * Oberseite: 86% Polypropylen, 6% Polyethylenterephthalat, 8% Baumwolle * Rückseite: Textilrücken * Gewicht: ca. 1.170 g/m² * Stärke: ca. 3,5 mm * Zuschnitt auf Maß * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: freie Wahl zwischen 100 cm und 3000 cm * Rand: gekettelt * Geeignet für Fußbodenheizungen * Antistatisch * Schalldämmend * Gebrauchsklasse: 22 * Luxusklasse: LC 1 * GUT Siegel (Prodis-Nummer: 93A6C52E) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |