Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Via Veneto beige 80x350 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-12639-80x350
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-12639-80x350
EAN/GTIN:
     4066088109215
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
Teppichläufer auf Maß „Via Veneto“ – passgenauer Zuschnitt in 3 Breiten und viele Farben Wohnkultur auf höchstem Niveau. Ob klassisch im Flur, in der Küche oder im Wohnraum – unsere Teppichläufer „Via Veneto“ geben mit ihren frischen Design überall eine gute Figur ab. Dank des in drei Breiten erhältlichen individuellen Zuschnitts passen sie sich ausgezeichnet Ihren Räumlichkeiten an. Die Teppiche können aufgrund der frei wählbaren Länge nicht nur als langer Läufer, sondern auch als kurze Teppich-Brücke genutzt werden. Dabei weisen die von uns konfektionierten Wohnteppiche eine ausgezeichnete Qualität auf, die sie in Form großer Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Neben ihrem schicken äußeren Erscheinungsbild überzeugen die Teppichläufer auch in funktionaler Hinsicht. So erhalten die Füße einen angenehmen Untergrund, der Geräuschpegel im Haus wird gedämmt und Fußbodenbeläge unter dem Läufer werden vor Beschädigungen und vorschneller Abnutzung bewahrt. Gefertigt aus hochwertigem Polyamid und ausgestattet mit einem starken, gekettelten Rand, widerstehen die antistatischen Teppichläufer auch starker Beanspruchung und sind vor einem Ausfransen der Ränder geschützt. Beste Voraussetzungen also, Ihnen viele Jahre lang Freude zu bereiten. Der Teppichläufer zeigt sich bei gewöhnlichem Gebrauch ausgesprochen pflegeleicht, es genügt, ihn regelmäßig mit dem Staubsauger zu reinigen. Frische Verschmutzungen sollten zügig entfernt, ausgelaufene Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Sollen die Teppich-Brücken grundgereinigt werden, kann hierzu ein geeignetes Reinigungs-Shampoo verwendet werden. Teppichläufer „Via Veneto“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyamid * Oberflächenstruktur: Feinvelour * Rücken: Gel-Schaum-Rücken * Gesamtstärke: ca. 8,5 * Noppenzahl pro m²: 118.125 * Trittschalldämmung: DLW= 25 d * Zuschnitt auf Maß * Mögliche Läuferbreiten: 67 cm, 80 cm und 100 cm * Läuferlänge: bis 30 Meter * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Antibakteriell * Für Fußbodenheizungen geeignet * Eigenschaften: schalldämmend, antistatisch, rutschfest * Herstellungsort: Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 44,18*
€ 59,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 53,43*
€ 69,97*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.