Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Via Veneto schwarz 80x600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-12643-80x600
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-12643-80x600
EAN/GTIN:
     4066088111652
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer schwarz
teppich läufer
Teppichläufer auf Maß „Via Veneto“ – passgenauer Zuschnitt in 3 Breiten und viele Farben Wohnkultur auf höchstem Niveau. Ob klassisch im Flur, in der Küche oder im Wohnraum – unsere Teppichläufer „Via Veneto“ geben mit ihren frischen Design überall eine gute Figur ab. Dank des in drei Breiten erhältlichen individuellen Zuschnitts passen sie sich ausgezeichnet Ihren Räumlichkeiten an. Die Teppiche können aufgrund der frei wählbaren Länge nicht nur als langer Läufer, sondern auch als kurze Teppich-Brücke genutzt werden. Dabei weisen die von uns konfektionierten Wohnteppiche eine ausgezeichnete Qualität auf, die sie in Form großer Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellen. Neben ihrem schicken äußeren Erscheinungsbild überzeugen die Teppichläufer auch in funktionaler Hinsicht. So erhalten die Füße einen angenehmen Untergrund, der Geräuschpegel im Haus wird gedämmt und Fußbodenbeläge unter dem Läufer werden vor Beschädigungen und vorschneller Abnutzung bewahrt. Gefertigt aus hochwertigem Polyamid und ausgestattet mit einem starken, gekettelten Rand, widerstehen die antistatischen Teppichläufer auch starker Beanspruchung und sind vor einem Ausfransen der Ränder geschützt. Beste Voraussetzungen also, Ihnen viele Jahre lang Freude zu bereiten. Der Teppichläufer zeigt sich bei gewöhnlichem Gebrauch ausgesprochen pflegeleicht, es genügt, ihn regelmäßig mit dem Staubsauger zu reinigen. Frische Verschmutzungen sollten zügig entfernt, ausgelaufene Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Sollen die Teppich-Brücken grundgereinigt werden, kann hierzu ein geeignetes Reinigungs-Shampoo verwendet werden. Teppichläufer „Via Veneto“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyamid * Oberflächenstruktur: Feinvelour * Rücken: Gel-Schaum-Rücken * Gesamtstärke: ca. 8,5 * Noppenzahl pro m²: 118.125 * Trittschalldämmung: DLW= 25 d * Zuschnitt auf Maß * Mögliche Läuferbreiten: 67 cm, 80 cm und 100 cm * Läuferlänge: bis 30 Meter * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Antibakteriell * Für Fußbodenheizungen geeignet * Eigenschaften: schalldämmend, antistatisch, rutschfest * Herstellungsort: Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer 67x600cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.