| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-12733-80x150 Herst.-Nr.: fd-12733-80x150 EAN/GTIN: 4066088078917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teppichläufer „Turbo Grau“ – als passgenauer Zuschnitt in 7 Breiten Ganz gleich, in welchem Raum – ob in Küche, Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – unser Teppichläufer „Turbo“ in elegantem Grau bringt Stil und Wohnlichkeit in Ihr Zuhause. Erhältlich in 7 unterschiedlichen Breiten und exakt in der Länge Ihrer Wünsche, passt sich der Läufer in beispielhafter Perfektion Ihren Räumlichkeiten an. Darüber hinaus wartet der graufarbene Teppichläufer mit einem Merkmal auf, das heute nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden kann: seiner vortrefflichen Qualität. Der in Deutschland gefertigte Teppich ist ein Meisterwerk präziser Verarbeitung, das seine Güte durch Robustheit und Langlebigkeit belegt. Neben seines attraktiven optischen Erscheinungsbild überzeugt der grau-kolorierte Teppichläufer durch ein Höchstmaß an Komfort. Er verwöhnt die Füße mit ihrem wärmenden und angenehmen Flor und besitzt einen hochwertig gekettelten Rand, der den Teppich vor dem Ausfransen schützt. Der antistatische Läufer wirkt ferner schalldämmend und bewahrt unter ihm liegende Teppich- oder Hartböden vor Beschädigungen, beispielsweise durch zu Boden fallende Gegenstände oder auslaufende Flüssigkeiten. Gefertigt aus strapazierfähigem Polypropylen, hält der schicke Schlingen-Teppichläufer in grau auch starker Beanspruchung mühelos stand und wird Sie viele Jahre lang erfreuen. Der Läufer zeigt sich im Alltag überaus pflegeleicht, es genügt, ihn regelmäßig mit dem Staubsauger zu reinigen. Frische Verschmutzungen sollten zügig entfernt, ausgelaufene Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Soll der graue Teppichläufer grundgereinigt werden, kann hierzu ein geeignetes Reinigungs-Shampoo verwendet werden. Teppichläufer Turbo Grau – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Vlies-Rücken * Objekt-Schlingenware * Zuschnitt auf Maß * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Stärke: ca. 8 mm * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Gewicht: 1470 g/m² * Eigenschaften: schalldämmend, antistatisch * Zertifikat: GUT Siegel * Herstellungsort: Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |