Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Lochmatte Standard aus Naturgummi Schwarz 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-142
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-142
EAN/GTIN:
     4251041600575
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gummi-Lochmatte Standard aus Naturgummi – mehr Komfort und Produktivität zum kleinen Preis Mit der Gummi-Lochmatte Standard aus Naturgummi erhalten Sie eine leistungsstarke und gleichzeitig preiswerte Arbeitsplatzmatte, die das lange Gehen und Stehen am Arbeitsplatz erleichtert und anti-ermüdend wirkt. Erhältlich in 3 Größen, findet sich für viele Arbeitsplätze eine passende Lochmatte. Wenn es darum geht, mehr Komfort und Sicherheit für Arbeiter zu gewährleisten, werden oft teure und aufwändige Veränderungsmaßnahmen genannt, dabei können Sie mit einer Gummi-Lochmatte Standard günstig und einfach Arbeitsbedingungen, Produktivität und Ergonomie verbessern. Die Gummi-Lochmatte Standard besteht aus Natur-Gummi, der für seine gute Witterungs- und Flüssigkeitsbeständigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität und Abriebfestigkeit bekannt ist. Wie eine Wabenstruktur besteht die Gummi-Lochmatte aus vielen kleinen Ringöffnungen, die zusammengesetzt eine flexible, aber gleichzeitig auch widerstandsfähige Mattenoberfläche generieren. So können Dreck und Flüssigkeiten die Matte ohne Probleme über die großen Waben verlassen, ohne die Sicherheit oder Funktionalität bei der Arbeit zu stören. Das hochwertige Gummimaterial erweist sich als äußerst rutschhemmend und erhöht die Sicherheit beim Arbeiten mit rutschigen oder schmierigen Gegenständen oder Flüssigkeiten. Um diesen Effekt zu verstärken, ragen die Kanten der Wabenringe ein wenig über die eigentliche Mattenoberfläche hinaus, wodurch beim Betreten ein noch besserer Halt und mehr Grip bei schnellen Bewegungen erreicht werden können. Neben den tollen Eigenschaften der Mattenoberfläche trägt auch die Unterseite und gesamte Mattengestaltung einen großen Beitrag zur Arbeitssicherheit bei. Durch ihr Eigengewicht und die schon erwähnten Gummieigenschaften bleibt die Gummi-Lochmatte Standard ohne lästiges Verrutschen und Wellenbildung auf dem Boden liegen. Auch bei schnellen Bewegungen können Sie sich so auf ein sicheres und direktes Trittgefühl verlassen. Besonderen Wert legt man außerdem auf die abgeschrägten Anlaufkanten an allen 4 Mattenseiten, um den perfekten Übergang zwischen Boden und Lochmatte zu realisieren. Stolpern oder ungeschicktes "Hängenbleiben" an Ecken gehören damit der Vergangenheit an. Mehr Komfort zum kleinen Preis Bei den vielen tollen Eigenschaften und Vorteilen der Gummi-Lochmatte Standard sei eine besonders hervorzuheben: Der Anti-Ermüdungseffekt. Die synthetische Gummimischung ermöglicht eine gute Flexibilität bei gleichzeitig hoher Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Beim Betreten der Matte dämpft das nachgebende bzw. einfedernde Gummimaterial einen Großteil der Energie und erleichtert das Gehen und Stehen über längere Zeit. Lange Schichten an Fließbändern, Maschinen oder Werkbänken, häufige Arbeit im Stehen und nur wenig Bewegung, lassen Knochen, Gelenke und Glieder nicht unberührt. Die hohen Belastungen für verschiedenste Körperteile bei der Arbeit auf ungedämpften Hartböden erschweren die Arbeit und mindern die Motivation und Produktivität. Mit der Gummi-Lochmatte Standard schaffen Sie eine Dämpfungsschicht zwischen Füßen und Hartboden, die Gelenke und Glieder schont, da ihre Bewegungen abgefedert und das Gewicht besser verteilt werden können. Arbeitsvorgänge gehen wieder leichter von der Hand, die Motivation und Produktivität steigen und die Gesundheit wird langfristig ebenfalls geschont. Mit einfachen und günstigen Mitteln können Sie für mehr Ergonomie und Komfort sorgen. Neben der guten Dämpfung zeigt sich die Lochmatte Standard auch witterungsbeständig und resistent gegen Feuchtigkeit, wodurch der Einsatz unter widrigen Bedingungen ermöglicht wird. Gerade bei kalten Betonböden ist der Einsatz einer Arbeitsplatzmatte, wie der Gummi-Lochmatte Standard sehr empfehlenswert, weil Bodenkälte und grobe Unebenheiten elemeniert werden können. Gleichmäßiger Stand und eine gute Kälteisolation können Arbeitsmotivation und Leistungsfähigkeit nachhaltig verbessern. Die Gummi-Lochmatte Standard ist in 3 verschiedenen Größen zu einem spitzen Preis erhältlich und kann sehr variabel in Firmen, Industrieanlagen, der Großküche, vor Werkbänken und im Hobby- oder Sportbereich eingesetzt werden. Mit den Größen 90x150cm, 91x297cm und 91x594 suchen Sie sich das passende Format für ihre Ansprüche heraus oder kombinieren mehrere Matten miteinander. Um Langlebigkeit und gleichbleibende Qualität sowie Funktionalität zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Gummimatte bei Verschmutzungen regelmäßig gereinigt wird. Mit geeigneten Reinigungsmitteln für synthetisches Gummi und einem scharfen Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) erhalten Sie ihre Lochgummimatte in einem guten und langlebigen Zustand. Erfahren Sie selbst, wie angenehm und förderlich die Nutzung einer Gummi-Lochmatte Standard aus Naturgummi sein kann und profitieren Sie von den vielen Vorteilen, die diese hochwertige Arbeitsplatzmatte zum kleinen Preis mit sich bringt. Die Gummi-Lochmatte Standard kurz zusammengefasst: * Solide Lochmatte mit abgeschrägten Anlaufkanten für mehr Sicherheit * Ränder des Lochprofils sind erhöht, um noch mehr Rutschsicherheit zu bieten * Rutschhemmung R10 nach EN1355 * Mattendicke von 14mm aus hochwertigem Naturgummi * nicht geeignet bei Öl-Anfall * preiswert, langlebig und widerstandsfähig * in schwarz erhältlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.